ワイヤレスマウス BlueLED EA764AAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02663879 品番EA764AA-153A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンワイヤレスマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MA-WB509R●インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠●サイズ(W×D×H)mm:67.8×98.3×41.7●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15〜10.13※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種。※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。●重量:マウス/約64g(電池含まず)レシーバー約2g●カラー:レッド●使用可能電池:単3電池×1(付属)●付属品:USB-Aレシーバー●通信方式:2.4GHzワイヤレス●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。●分解能:800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付●ボタン:5ボタン左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●電池性能:連続動作時間/91時間連続待機時間/10000時間使用可能日数/225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。●レシーバーサイズ:14.2(W)×18.5(D)×6(H)mm アズワン品番67-7213-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02663879 EA764AA-153A 21128539 MA-WB509R ブルーLEDマウス サンワサプライ ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする