横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
63
43
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02665831
品番
FP-1013
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
用途
ラップ付き
幅(cm)
26
全長(cm)
63
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX