プッシュ式スプレー 50本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●満量(mL):36●色:白●入数:1セット(10本×5袋)●素材:ポリエチレン(PE)●噴霧量:0.18mL●胴径×高さ(キャップ含む):26×120mm●口径:Φ17mm●重量(キャップ含む):13g 注文コード02666871 品番-
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。、日本製

仕様●満量(mL):36●色:白●入数:1セット(10本×5袋)●素材:ポリエチレン(PE)●噴霧量:0.18mL●胴径×高さ(キャップ含む):26×120mm●口径:Φ17mm●重量(キャップ含む):13g アズワン品番67-7231-04 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする