ローム Nチャンネル MOSFET60 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-89 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード02667537 品番RHP020N06T100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする