内容量1袋(100個)
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●シリーズ: RUC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 2.2 MO (通信モード)●最大ゲートしきい値電圧: 1V●ROHM の小型信号 MOSFET には、超高速スイッチングが特長です。主にスイッチング回路、ローサイドロードスイッチ、リレードライバで使用されます。鉛フリー RoHS対応
注文コード02667607
品番RUC002N05HZGT116