ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 0.8V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ 注文コード02667616 品番RU1J002YNTCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 0.8V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする