ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02667677
品番
RK7002BMHZGT116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RK7●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 2.4 MO (通信●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応