仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RQ5C060BC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 51 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応