ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02667921
品番
RD3P130SPFRATL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: RD3●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 200 MO●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応