ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●シリーズ: RUC002N05●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 7.2 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 350 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.5mm●動作温度 Min: -55 ℃V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ 注文コード02668140 品番RUC002N05T116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●シリーズ: RUC002N05●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 7.2 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 350 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.5mm●動作温度 Min: -55 ℃V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする