Schaffner EMCフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.9 mA Single Stage 6.1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード02668149 品番FN350-20-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする