仕様●メモリサイズ: 4kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128×32ビット、512×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8 bit, 32bit●寸法: 5×4×1.25mm●ワード数: 128512年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応