曜日別特売

ロータスブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
ピンク
注文コード
02668369
品番
FB-2696
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
用途
ラップ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
ピンク
幅(cm)
26
全長(cm)
43
花径(cm)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする