曜日別特売

ロータスブッシュ

ロータスブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
用途
ラップ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
幅(cm)
26
全長(cm)
43
花径(cm)
11
内容量
1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668369FB-2696ピンク
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672736FB-2696ホワイト
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
02673470FB-2696パープル
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする