ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード02668587 品番RSF015N06TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RSF015N06●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 350 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 800 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs: 2 nC @ 5 Vmm●高さ: 0.82mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする