ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02668596 品番RU1C002ZPTCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RU1C002ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする