横浜ディスプレイミュージアム
ローズブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
W
注文コード
02668990
品番
FB-2658
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
色
W
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
15.5
全長(cm)
31
花径(cm)
6.5~7