曜日別特売

ローズブッシュ

ローズブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアムローズブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
15.5
全長(cm)
31
花径(cm)
6.5~7
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677076FB-2658R
¥180
¥179
¥197(税込)
4日以内出荷
返品不可
02687312FB-2658P
¥180
¥179
¥197(税込)
4日以内出荷
返品不可
02668990FB-2658W
¥180
¥179
¥197(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする