曜日別特売
FG-5314 ロングソードシダースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02669026

ロングソードシダースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード02669026品番FG-5314
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
色
グリーン
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:11.5~33
全長(cm)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする