曜日別特売

ロングソードシダースプレー

ロングソードシダースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムロングソードシダースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムロングソードシダースプレー - 横浜ディスプレイミュージアムロングソードシダースプレー - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:11.5~33
全長(cm)
85
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FG-5314 0266902602669026FG-5314グリーン
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
FG-5314 0268535202685352FG-5314バーガンディー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
FG-5314 0268818802688188FG-5314グリーンピンク
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
FG-5314 0268936002689360FG-5314ベージュ
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする