キャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02670301 品番 100MPCスレートブルー
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外径寸法/457×680×H394mm、内径寸法/350×533×H203mm●色:スレートブルー●容量:(22L)フルサイズフードパン 深さ65mmで3枚、100mmで2枚収納できます。●適用カムドーリー:CD100●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0838 アズワン品番67-6883-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする