キャンブロ カムキャリアーSシリーズ UPCSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02670371 品番 UPCS180ダークブラウン
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

フードパン用保温、保冷、フルサイズ(1/1)、1/2サイズ、1/3サイズのフードパンを収納できます。、屋外でのイベント、ケータリングの時など作りたての温度・おいしさをこのカムキャリアがしっかり守ってくれます。、継ぎ目のないワンピースですから、使った後の掃除も簡単、壊れることもめったにありません。、輸送と格納の積み重ねが容易で、しっかりと重なり合います。、ポリプロピレン製の頑固な構造、ガスケット内蔵、大きなナイロンラッチ。すっきりした外観と高性能を備えた経済的なキャリアー。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:640×435×H305mm●色:ダークブラウン●重量:約8.9kg●容量:1/1フードパン深さ200mm(1枚)まで●コード番号:YB1509 アズワン品番67-6883-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする