キャンブロ
キャンブロの 運搬機器
キャンブロの 運搬台車
キャンブロの 折りたたみハンドル式
キャンブロ カムドーリー CDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02670389
品番
CD160コーヒーベージュ
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:(内寸)359×562mm●色:コーヒーベージュ●カムキャリア適用機種:160MPC・140MPC・125MPC●重量:9kg●キャスター:Φ127mm 固定×2ケ、自在×2ケ(内1ケストッパー付)●積載荷重量:135kg●コード番号:YB0824
アズワン品番
67-6884-01