キャンブロ カムドーリー CDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02670407 品番CD100ダークブラウン
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:(内寸)445×673mm●色:ダークブラウン●カムキャリア適用機種:100MPC・100MPCHL●ドリンクディスペンサー適用機種:250LCD・350LCD・500LCD●重量:8kg●キャスター:Φ127mm 固定×2ケ、自在×2ケ(内1ケストッパー付)●積載荷重量:135kg●コード番号:YB0825 アズワン品番67-6883-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする