ロングハンドルブラシ M No.40501シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02670669 品番 40501ーEC02ホワイト
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

従来品より握りやすいハンドル形状に、持ちやすく長いハンドルで、深い鍋や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所の洗浄もラクチン!、▼人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。、▼ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。、▼ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。、▼ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。、▼毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。、▼一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:幅76×全長508mm●毛丈:45mm●毛の直径:Φ0.6mm●色:ホワイト●耐熱:約130℃●毛質:ハード毛●材質:毛/ポリエステル ボディ/ポリプロピレン●コード番号:AA1907 アズワン品番67-6895-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする