横浜ディスプレイミュージアム
クレールリーフスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークベージュ
ダークベージュ
ダークイエロー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02670697
品番
FD-0149
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
ダークベージュ
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉径:5~7.5