横浜ディスプレイミュージアム
クレールリーフスプレー
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉径:5~7.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670697
FD-0149
ダークベージュ
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686849
FD-0149
ダークイエロー
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02687637
FD-0149
グレー
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください