アズワン
アズワンの 飲食・食品工業用ウェア
アズワンの 食品工業向け
アズワンの フード・キャップ 食品工業向け
モブキャップ ダブル縫い 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
02671281
品番
D93610イエロー
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
使い捨てタイプ、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー●HACCP●色:イエロー●材質:不織布●コード番号:AG4105
アズワン品番
67-6901-39