ベーカリーバスケットGN長角1/2サイズ H100mm BBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:325×265×H100mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3930 注文コード02671771 品番BBー432ーBR(ブラウン)
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,895
販売価格(税別)
4,450
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:325×265×H100mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3930 アズワン品番67-6917-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする