ラックポーセレン
ラックポーセレンの キッチン・調理用品
ラックポーセレンの バット・番重・コンテナ
ラックポーセレンの 番重・コンテナ本体
ガストロノームパン角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02671807
品番
SB(スモーキーブラック)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:531×325×H29mm●カラー:スモーキーブラック●容量:2200cc●材質:磁器●耐熱温度:150℃●コード番号:AL6085
アズワン品番
67-6918-30