36CFB(1/3サイズ)ブラック キャンブロ コールドフェストフードパン キャンブロ 02672087

36CFB(1/3サイズ)ブラック キャンブロ コールドフェストフードパン キャンブロ 02672087
36CFB(1/3サイズ)ブラック キャンブロ コールドフェストフードパン キャンブロ 02672087

キャンブロ コールドフェストフードパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6918-62
内容量1個注文コード02672087品番36CFB(1/3サイズ)ブラック
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

煩雑な氷を使わずに、コールドフードの温度をHACCPガイドラインの5℃以下で維持します。、標準型フードバーやテーブルに合う外寸になってます。、8時間以上、できれば一晩冷凍し、事前に冷やした食品を入れて下さい。、重ねて冷凍・保管できるので、スペースをとりません。、どのようなタイプの食品に直接触れても安全です。、コールドフェストフードパンは、衝撃に強いABS(二重構造)の中に冷却ジェルが入っています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
食品を最高8時間まで冷たく維持します。

仕様●サイズ:325×176×H150mm●1/3サイズ●カラー:ブラック●容量:3.5L●コード番号:YB2566アズワン品番67-6918-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする