キャンブロ コールドフェストフードパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:176×162×H150mm●1/6サイズ●カラー:ブラック●容量:1.4L●コード番号:YB2568 注文コード02672096 品番66CFB(1/6サイズ)ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

煩雑な氷を使わずに、コールドフードの温度をHACCPガイドラインの5℃以下で維持します。、標準型フードバーやテーブルに合う外寸になってます。、8時間以上、できれば一晩冷凍し、事前に冷やした食品を入れて下さい。、重ねて冷凍・保管できるので、スペースをとりません。、どのようなタイプの食品に直接触れても安全です。、コールドフェストフードパンは、衝撃に強いABS(二重構造)の中に冷却ジェルが入っています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
食品を最高6時間まで冷たく維持します。

仕様●サイズ:176×162×H150mm●1/6サイズ●カラー:ブラック●容量:1.4L●コード番号:YB2568 アズワン品番67-6918-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02672096 66CFB(1/6サイズ)ブラック 00443512 66CFB コールドフェスト フードパン キャンブロ コールドフェスト フードパン キャンブロ 1個 9,298 税込10,228 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする