キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの ターナー・ビーター
キャンブロ カムウェア スキャロップグリップトング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:305mm●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1173
注文コード
02672306
品番
12TGSブラック
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:305mm●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1173
アズワン品番
67-6919-50