曜日別特売
FA-7501 ミレーカラーリリー 横浜ディスプレイミュージアム 02672612

ミレーカラーリリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
色
ダークオレンジ
注文コード
02672612
品番
FA-7501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
色
ダークオレンジ
材質
EVA、PE、鉄、PU
寸法(cm)
花高:9.5
全長(cm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする