曜日別特売

ミレーカラーリリー

ミレーカラーリリー - 横浜ディスプレイミュージアムミレーカラーリリー - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
EVA、PE、鉄、PU
寸法(cm)
花高:9.5
全長(cm)
50
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FA-7501 0268090802680908FA-7501ピンク
¥450
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
FA-7501 0268991102689911FA-7501ホワイト
¥450
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672612FA-7501ダークオレンジ
¥450
¥449
¥494(税込)
取扱停止中
返品不可
02677627FA-7501パープル
¥450
¥449
¥494(税込)
取扱停止中
返品不可
02685869FA-7501バーガンディー
¥450
¥449
¥494(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする