横浜ディスプレイミュージアム
シキビM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
57
57
74
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672752
品番
FG-5324
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
幅(cm)
24
全長(cm)
57
寸法(Φcm)
葉径:4.5~6
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR