シキビM

シキビM - 横浜ディスプレイミュージアムシキビM - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
寸法(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FG-5324 0267275202672752FG-53242457葉径:4.5~6
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
FG-5323 0268869602688696FG-53233074葉径:8~9
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする