横浜ディスプレイミュージアム
仏花組花M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
55
55
64
材質
ポリエステル、PE、鉄
ポリエステル、PE、鉄
ポリエステル、鉄、PE
全3種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02672788
品番
FP-0987
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
23
全長(cm)
55
色
MIX