仏花組花M

仏花組花M - 横浜ディスプレイミュージアム仏花組花M - 横浜ディスプレイミュージアム仏花組花M - 横浜ディスプレイミュージアム
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
色
MIX
内容量
1束
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FP-0987 0267278802672788FP-0987ポリエステル、PE、鉄2355
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
FP-0986 0267671702676717FP-0986ポリエステル、鉄、PE2155
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
FP-0993 0269387602693876FP-0993ポリエステル、PE、鉄2464
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする