横浜ディスプレイミュージアム
カンサーツリースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッドグリーン
ブラウン
レッドグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02673041
品番
FG-5272
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
レッドグリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
全長(cm)
60
実径(cm)
1.5