横浜ディスプレイミュージアム
カンサーツリースプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
全長(cm)
60
実径(cm)
1.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673041
FG-5272
レッドグリーン
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02691162
FG-5272
ブラウン
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください