横浜ディスプレイミュージアム
パロットフェザーショート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
02673102
品番
FG-5280
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
色
ベージュ
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:9
全長(cm)
48