横浜ディスプレイミュージアム
パロットフェザーショート
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:9
全長(cm)
48
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684417
FG-5280
グリーン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02684767
FG-5280
ブラウン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02673102
FG-5280
ベージュ
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください