ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 250 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●ROHM BZX84B10VLYFH は、電圧レギュレーションに最適なツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。小型モールドタイプ 高い信頼性 注文コード02673435 品番BZX84B10VLYFHT116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●ROHM BZX84B10VLYFH は、電圧レギュレーションに最適なツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。小型モールドタイプ 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする