ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02673451 品番UDZVFHTE-175.6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする