SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 3.9A●シリーズ: MMS●コンタクト材質: 青銅
注文コード
02673460
品番
MMS-108-01-L-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 3.9A●シリーズ: MMS●コンタクト材質: 青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応