横浜ディスプレイミュージアム
ロータスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
パープル
注文コード
02673470
品番
FB-2696
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
ラップ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
パープル
幅(cm)
26
全長(cm)
43
花径(cm)
11