Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.2W 1MΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード02673521 品番FN2020-3-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 150nF●寸法: 64×35×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.2W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2020シリーズ. FN2020フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできるようになっており、Bタイプ(医療オプション)やAタイプ(安全オプション)も用意されています。 FN2020フィルタはすべて、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。. 相-ニュートラル間の高静電容量によって、優れた差動モード性能を実現 0.25インチのファストン端子経由で接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする