Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.3A●定格電圧: 465 、 655 V●シリーズ: SSQ●コンタクト材質: 青銅●用途: 1列、2列、及び3列、最大150ピン コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: .025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクトで自己ネスト用途に対応 終端: スルーホール 注文コード02673539 品番SSQ-108-03-F-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.3A●定格電圧: 465 、 655 V●シリーズ: SSQ●コンタクト材質: 青銅●用途: 1列、2列、及び3列、最大150ピン コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: .025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクトで自己ネスト用途に対応 終端: スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする