Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数: 6●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 1 kV●シリーズ: SSA●コンタクト材質: 青銅●このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 注文コード02673600 品番SSA-106-S-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数: 6●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 1 kV●シリーズ: SSA●コンタクト材質: 青銅●このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする